Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C5-DSDNN-00060-12 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schneidkopf T-MAX P Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163376_d50_0_3tl04_04.2263255206.jpg
202163376_d50_0_3tl04_04.2263255206.jpg
202421253_d50_0_0tl02_04.903311664.jpg
202422368_d50_0_0tl02_05.538320102.jpg
202422383_d50_0_0tl05_00.59641159.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C5-DSDNN-00060-12
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C5-DSDNN-00060-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C5DSDNN0006012
520C5-DSDNN-00060-12
C5-DSDNN-00060-12
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Aufnahmedurchmesser: 50 mm Maximale Kraglänge OH: 60 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: SNMG 120408
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
Maximale Kraglänge OH:
60 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
SNMG 120408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.