Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C5-DSRNR-27060-12 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schneidkopf T-MAX P Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163382_d50_0_3tl04_04.2216619217.jpg
202163382_d50_0_3tl04_04.2216619217.jpg
202420735_d50_0_0tl05_00.1752587246.jpg
202421260_d50_0_0tl02_04.3781213721.jpg
202422368_d50_0_0tl02_05.538320102.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C5-DSRNR-27060-12
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C5-DSRNR-27060-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C5-DSRNR-27060-12
C5DSRNR2706012
C5-DSRNR-27060-12
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Aufnahmedurchmesser: 50 mm Maximale Kraglänge OH: 60 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: SNMG 120408
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
Maximale Kraglänge OH:
60 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
SNMG 120408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.