Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C5-DSSNL-35052-12 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schneidkopf T-MAX P Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163424_d50_0_3tl04_04.2765244239.jpg
202163424_d50_0_3tl04_04.2765244239.jpg
202421254_d50_0_0tl02_05.3925081619.jpg
202421259_d50_0_0tl02_04.1656934670.jpg
202422384_d50_0_0tl05_00.3804933076.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C5-DSSNL-35052-12
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C5-DSSNL-35052-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C5-DSSNL-35052-12
C5DSSNL3505212
C5-DSSNL-35052-12
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Aufnahmedurchmesser: 50 mm Maximale Kraglänge OH: 52 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: SNMG 120408
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
Maximale Kraglänge OH:
52 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
SNMG 120408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,33*
€ 339,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,77*
€ 332,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,01*
€ 324,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,51*
€ 324,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,28*
€ 299,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.