Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C6-266RKF-19075-22 SANDVIK Coromant Capto-Schneidkopf CoroThread 266 Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420606_d50_0_0tl02_04.1420582878.jpg
202420606_d50_0_0tl02_04.1420582878.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202422873_d50_0_0tl05_00.3483371817.jpg
202647713_d50_0_1tl04_04.4244423124.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-266RKF-19075-22
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C6-266RKF-19075-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C6-266RKF-19075-22
C6266RKF1907522
C6-266RKF-19075-22
Technische Eigenschaften: Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroThread -internal size 22 (266.RL-22/254LG-22CC) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Nutzlänge: 48 mm Maximale Kraglänge OH: 75 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Maximale Kraglänge OH:
75 mm
Nutzlänge:
48 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroThread -internal size 22 (266.RL-22/254LG-22CC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 474,18*
€ 564,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,92*
€ 559,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 457,43*
€ 544,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,02*
€ 509,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 417,75*
€ 497,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 411,58*
€ 489,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.