Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C6-266RKF-22090-16 SANDVIK Coromant Capto-Schneidkopf CoroThread 266 Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420606_d50_0_0tl02_04.1420582878.jpg
202420606_d50_0_0tl02_04.1420582878.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202422873_d50_0_0tl05_00.3483371817.jpg
202647603_d50_0_1tl04_04.1947084426.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-266RKF-22090-16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C6-266RKF-22090-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C6-266RKF-22090-16
C6266RKF2209016
C6-266RKF-22090-16
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroThread -internal size 16 (266.RL-16/254LG-16CC) Nutzlänge: 64 mm Maximale Kraglänge OH: 90 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Maximale Kraglänge OH:
90 mm
Nutzlänge:
64 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroThread -internal size 16 (266.RL-16/254LG-16CC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,69*
€ 588,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,90*
€ 579,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 482,52*
€ 574,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,37*
€ 552,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,63*
€ 531,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,28*
€ 488,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.