Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C6-266RKF-22090-22 SANDVIK Coromant Capto-Schneidkopf CoroThread 266 Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420606_d50_0_0tl02_04.1420582878.jpg
202420606_d50_0_0tl02_04.1420582878.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202422873_d50_0_0tl05_00.3483371817.jpg
202647712_d50_0_1tl04_04.2577136274.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-266RKF-22090-22
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C6-266RKF-22090-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C6266RKF2209022
520C6-266RKF-22090-22
C6-266RKF-22090-22
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroThread -internal size 22 (266.RL-22/254LG-22CC) Nutzlänge: 64 mm Maximale Kraglänge OH: 90 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Maximale Kraglänge OH:
90 mm
Nutzlänge:
64 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroThread -internal size 22 (266.RL-22/254LG-22CC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,60*
€ 588,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,40*
€ 575,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,05*
€ 570,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,61*
€ 537,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,73*
€ 511,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,08*
€ 488,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.