Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C6-266RKF-27105-16 SANDVIK Coromant Capto-Schneidkopf CoroThread 266 Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420606_d50_0_0tl02_04.1420582878.jpg
202420606_d50_0_0tl02_04.1420582878.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202422873_d50_0_0tl05_00.3483371817.jpg
202647608_d50_0_1tl04_04.1182580210.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-266RKF-27105-16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C6-266RKF-27105-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C6266RKF2710516
C6-266RKF-27105-16
520C6-266RKF-27105-16
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroThread -internal size 16 (266.RL-16/254LG-16CC) Nutzlänge: 80 mm Maximale Kraglänge OH: 105 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Maximale Kraglänge OH:
105 mm
Nutzlänge:
80 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroThread -internal size 16 (266.RL-16/254LG-16CC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,18*
€ 585,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,40*
€ 576,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,04*
€ 571,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,35*
€ 547,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,15*
€ 527,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,37*
€ 485,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.