Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C6-266RS16100-22HP SANDVIK CC Schneidköpfe U-Lock aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419701_d50_0_0tl02_04.1628740951.jpg
202419701_d50_0_0tl02_04.1628740951.jpg
202419703_d50_0_0tl05_00.1419723778.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
203116979_d50_0_0tl04_04.1474174800.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-266RS16100-22HP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C6-266RS16100-22HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C6266RS1610022HP
520C6-266RS16100-22HP
C6-266RS16100-22HP
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Aufnahmedurchmesser: 63 mm Maximale Kraglänge OH: 100 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroThread -external size 22 (266.RG-22/254RG-22CC)
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Aufnahmedurchmesser:
63 mm
Maximale Kraglänge OH:
100 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroThread -external size 22 (266.RG-22/254RG-22CC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,53*
€ 806,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,38*
€ 797,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,78*
€ 756,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,36*
€ 728,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,18*
€ 683,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.