Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-V für Coromant Capto® Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418691_d50_0_0tl02_04.1466407339.jpg
202418691_d50_0_0tl02_04.1466407339.jpg
202424198_d50_0_0tl04_00.2702618309.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-A390.45-50 090
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C6A3904550090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C6A3904550090
520C6-A390.45-50 090
C6-A390.45-50 090
CAT-V für Coromant Capto® AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CAT-V -AD central coolant - CAT-V50 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): 1"-8 DCONWS: 63 mm DFCCSW: 44 mm DFCMCS: 69.85 mm Drehmoment(TQ): 65 Nm Funktionslänge(LF): 89.9922 mm HerstArtNr: C6-A390.45-50 090 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 63 mm Körperdurchmesser(BD3): 70.1 mm Körperdurchmesser(BD4): 98.4 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 60 deg Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 53 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 55 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB4): 90 mm LB3: 70.9 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant Capto (bolt clamping) -size C6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant Capto (bolt clamping) -size C6 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CAT-V -AD central coolant - CAT-V50 Funktionslänge L: 89.9922 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
CAT-V -AD central coolant - CAT-V50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CAT-V -AD central coolant - CAT-V50
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
1"-8
DCONWS:
63 mm
DFCCSW:
44 mm
DFCMCS:
69.85 mm
Drehmoment(TQ):
65 Nm
Funktionslänge L:
89.9922 mm
Funktionslänge(LF):
89.9922 mm
HerstArtNr:
C6-A390.45-50 090
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
63 mm
Körperdurchmesser(BD3):
70.1 mm
Körperdurchmesser(BD4):
98.4 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2):
60 deg
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
53 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
55 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB4):
90 mm
LB3:
70.9 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant Capto (bolt clamping) -size C6
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant Capto (bolt clamping) -size C6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,81*
€ 435,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,02*
€ 433,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,55*
€ 414,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,86*
€ 398,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.