Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Coromant Capto® - Eckfräseraufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418704_d50_0_0tl02_04.3522013084.jpg
202418704_d50_0_0tl02_04.3522013084.jpg
202423736_d50_0_0tl04_00.2106601351.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-A391.10-25 030
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C6-A391.10-25030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C6-A391.10-25 030
C6A3911025030
520C6-A391.10-25 030
Adapter Coromant Capto® - EckfräseraufnahmeTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 DCONMS: 63 mm DCONWS: 25.4 mm DFC: 44 mm Drehmoment(TQ): 65 Nm Funktionslänge(LF): 29.9974 mm HerstArtNr: C6-A391.10-25 030 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 43 mm Körperdurchmesser(BD2): 63 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 52 deg Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 8 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 30 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Arbor -ISO 240 -1 key drive -inch: 1 Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Aufnahmedurchmesser: 63 mm Funktionslänge L: 29.9974 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 25.4 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Arbor -ISO 240 -1 key drive -inch: 1
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Aufnahmedurchmesser:
63 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
25.4 mm
DCONMS:
63 mm
DCONWS:
25.4 mm
DFC:
44 mm
Drehmoment(TQ):
65 Nm
Funktionslänge L:
29.9974 mm
Funktionslänge(LF):
29.9974 mm
HerstArtNr:
C6-A391.10-25 030
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
43 mm
Körperdurchmesser(BD2):
63 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
52 deg
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
8 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
30 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Arbor -ISO 240 -1 key drive -inch: 1
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Arbor -ISO 240 -1 key drive -inch: 1
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.