Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Coromant Capto® - Weldon / ISO 9766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418669_d50_0_0tl02_04.2259271735.jpg
202418669_d50_0_0tl02_04.2259271735.jpg
202660432_d50_0_1tl04_04.3953459726.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-A391.23-25 085
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C6-A391.23-25085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C6-A391.23-25 085
C6-A391.23-25 085
C6A3912325085
Adapter Coromant Capto® - Weldon / ISO 9766Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 DCONMS: 63 mm DCONWS: 25.4 mm DFC: 44 mm Drehmoment(TQ): 25 Nm Funktionslänge(LF): 85 mm HerstArtNr: C6-A391.23-25 085 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 48.4 mm Körperdurchmesser(BD2): 57.1 mm Körperdurchmesser(BD4): 63 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 30 deg Körperkegeleinstellwinkel(BHTA3): 56 deg Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 7.5 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 61 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB4): 85 mm LB3: 63 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Weldon/ISO9766 drill shank -inch: 1 Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Aufnahmedurchmesser: 63 mm Funktionslänge L: 85 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 25.4 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Weldon/ISO9766 drill shank -inch: 1
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Aufnahmedurchmesser:
63 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
25.4 mm
DCONMS:
63 mm
DCONWS:
25.4 mm
DFC:
44 mm
Drehmoment(TQ):
25 Nm
Funktionslänge L:
85 mm
Funktionslänge(LF):
85 mm
HerstArtNr:
C6-A391.23-25 085
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
48.4 mm
Körperdurchmesser(BD2):
57.1 mm
Körperdurchmesser(BD4):
63 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
30 deg
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA3):
56 deg
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
7.5 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
61 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB4):
85 mm
LB3:
63 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Weldon/ISO9766 drill shank -inch: 1
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Weldon/ISO9766 drill shank -inch: 1
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,12*
€ 360,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.