Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Coromant Capto® - Weldon / ISO 9766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418670_d50_0_0tl02_04.3788484189.jpg
202418670_d50_0_0tl02_04.3788484189.jpg
202660441_d50_0_1tl04_04.770427292.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-A391.23-38 090
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C6-A391.23-38090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C6-A391.23-38 090
C6-A391.23-38 090
C6A3912338090
Adapter Coromant Capto® - Weldon / ISO 9766Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 DCONMS: 63 mm DCONWS: 38.1 mm DFC: 44 mm Drehmoment(TQ): 45 Nm Funktionslänge(LF): 90 mm HerstArtNr: C6-A391.23-38 090 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 61.4 mm Körperdurchmesser(BD2): 70 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 30 deg Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 7.5 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 90 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Weldon/ISO9766 drill shank -inch: 1 1/2 Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Aufnahmedurchmesser: 63 mm Funktionslänge L: 90 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 38.1 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Weldon/ISO9766 drill shank -inch: 1 1/2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Aufnahmedurchmesser:
63 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
38.1 mm
DCONMS:
63 mm
DCONWS:
38.1 mm
DFC:
44 mm
Drehmoment(TQ):
45 Nm
Funktionslänge L:
90 mm
Funktionslänge(LF):
90 mm
HerstArtNr:
C6-A391.23-38 090
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
61.4 mm
Körperdurchmesser(BD2):
70 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
30 deg
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
7.5 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
90 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Weldon/ISO9766 drill shank -inch: 1 1/2
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Weldon/ISO9766 drill shank -inch: 1 1/2
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,44*
€ 361,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,20*
€ 322,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.