Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163593_d50_0_3tl04_04.206704265.jpg
202163593_d50_0_3tl04_04.206704265.jpg
202420722_d50_0_0tl05_00.384335587.jpg
202421248_d50_0_0tl02_05.2770288742.jpg
202421249_d50_0_0tl02_04.4246229648.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-DDJNL-45065-15
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C6-DDJNL-45065-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C6-DDJNL-45065-15
520C6-DDJNL-45065-15
C6DDJNL4506515
T-Max® P Schneidwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 110 mm Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN2): 190 mm DCONMS: 63 mm Drehmoment(TQ): 3.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 45 mm Funktionslänge(LF): 65 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: C6-DDJNL-45065-15 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 6: decentral exit with nozzles, adjustable Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 65 mm Neigungswinkel(LAMS): -7 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): -6 deg Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DNMG 150608 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Aufnahmedurchmesser: 63 mm Maximale Kraglänge OH: 65 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DNMG 150608
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Aufnahmedurchmesser:
63 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
110 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN2):
190 mm
DCONMS:
63 mm
Drehmoment(TQ):
3.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
45 mm
Funktionslänge(LF):
65 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
C6-DDJNL-45065-15
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
6: decentral exit with nozzles, adjustable
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
65 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
65 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-7 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
-6 deg
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DNMG 150608
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DNMG 150608
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,50*
€ 384,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,70*
€ 380,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 317,92*
€ 378,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,56*
€ 345,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.