Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C6-TLE-MS-C SANDVIK T-MAX P-Wendeplatten doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418798_d50_0_0tl02_04.3102937247.jpg
202418798_d50_0_0tl02_04.3102937247.jpg
202423506_d50_0_0tl04_00.685663460.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-TLE-MS-C
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C6TLEMSC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Mori Seiki non-driven turret interface -size MS-C Gesamtbreite OA: 207 mm Gesamthöhe OA: 140 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Mori Seiki non-driven turret interface -size MS-C
Gesamtbreite OA:
207 mm
Gesamthöhe OA:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, C6-TLE-MS-C, C6TLEMSC, 520C6-TLE-MS-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.388,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,55*
€ 1.733,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,97*
€ 1.721,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,53*
€ 1.682,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,54*
€ 1.658,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,60*
€ 1.652,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.