Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C8-266RFG-55080-16 SANDVIK Coromant Capto-Schneidkopf CoroThread 266 Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420602_d50_0_0tl02_04.440513671.jpg
202420602_d50_0_0tl02_04.440513671.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202422870_d50_0_0tl05_00.1611220195.jpg
202647589_d50_0_1tl04_04.1066476162.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C8-266RFG-55080-16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C8-266RFG-55080-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C8-266RFG-55080-16
C8266RFG5508016
C8-266RFG-55080-16
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 Aufnahmedurchmesser: 80 mm Maximale Kraglänge OH: 80 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC)
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8
Aufnahmedurchmesser:
80 mm
Maximale Kraglänge OH:
80 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroThread -external size 16 (266.RG-16/254RG-16CC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,47*
€ 461,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,96*
€ 456,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 378,41*
€ 450,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,16*
€ 415,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.