Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C8-391.XL-40 065 SANDVIK Boring adaptors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418687_d50_0_0tl02_04.1285457888.jpg
202418687_d50_0_0tl02_04.1285457888.jpg
202424461_d50_0_0tl04_00.1580612575.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C8-391.XL-40 065
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C8-391.XL-40065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C8-391.XL-40 065
C8-391.XL-40 065
C8391XL40065
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 Funktionslänge L: 65 mm Kühlschmierstoffeintritt CNS: 1: axial concentric entry Planlaufeinstellung ADINTW: CoroBore XL Arbor -metric: 40X Werkzeugausführung BM: Steel
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8
Funktionslänge L:
65 mm
Kühlschmierstoffeintritt CNS:
1: axial concentric entry
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroBore XL Arbor -metric: 40X
Werkzeugausführung BM:
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,13*
€ 751,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,87*
€ 744,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,17*
€ 709,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,46*
€ 683,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,71*
€ 638,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.