Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Coromant Capto® - Weldon / ISO 9766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418669_d50_0_0tl02_04.2259271735.jpg
202418669_d50_0_0tl02_04.2259271735.jpg
202660443_d50_0_1tl04_04.3878010640.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C8-A391.23-31 080
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C8-A391.23-31080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C8-A391.23-31 080
C8-A391.23-31 080
C8A3912331080
Adapter Coromant Capto® - Weldon / ISO 9766Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 DCONMS: 80 mm DCONWS: 31.75 mm DFC: 55 mm Drehmoment(TQ): 45 Nm Funktionslänge(LF): 80 mm HerstArtNr: C8-A391.23-31 080 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 54.3 mm Körperdurchmesser(BD2): 63 mm Körperdurchmesser(BD4): 80 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 30 deg Körperkegeleinstellwinkel(BHTA3): 60 deg Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 7.5 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 53.1 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB4): 80 mm LB3: 58 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Weldon/ISO9766 drill shank -inch: 1 1/4 Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 Aufnahmedurchmesser: 80 mm Funktionslänge L: 80 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 31.75 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Weldon/ISO9766 drill shank -inch: 1 1/4
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8
Aufnahmedurchmesser:
80 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
31.75 mm
DCONMS:
80 mm
DCONWS:
31.75 mm
DFC:
55 mm
Drehmoment(TQ):
45 Nm
Funktionslänge L:
80 mm
Funktionslänge(LF):
80 mm
HerstArtNr:
C8-A391.23-31 080
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
54.3 mm
Körperdurchmesser(BD2):
63 mm
Körperdurchmesser(BD4):
80 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
30 deg
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA3):
60 deg
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
7.5 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
53.1 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB4):
80 mm
LB3:
58 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Weldon/ISO9766 drill shank -inch: 1 1/4
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Weldon/ISO9766 drill shank -inch: 1 1/4
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,81*
€ 386,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,78*
€ 350,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,82*
€ 313,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.