Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163807_d50_0_3tl04_04.173915896.jpg
202163807_d50_0_3tl04_04.173915896.jpg
202420719_d50_0_0tl05_00.1602512760.jpg
202421300_d50_0_0tl02_05.1024849583.jpg
202421304_d50_0_0tl02_04.1318597702.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C8-DCLNL-55080-19
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C8-DCLNL-55080-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C8-DCLNL-55080-19
C8DCLNL5508019
520C8-DCLNL-55080-19
T-Max® P Schneidwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 100 mm Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN2): 250 mm DCONMS: 80 mm Drehmoment(TQ): 6.4 Nm Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 55 mm Funktionslänge(LF): 80 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: C8-DCLNL-55080-19 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 80 mm Neigungswinkel(LAMS): -6 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): -6 deg Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CNMG 190612 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 Aufnahmedurchmesser: 80 mm Maximale Kraglänge OH: 80 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CNMG 190612
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8
Aufnahmedurchmesser:
80 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
100 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN2):
250 mm
DCONMS:
80 mm
Drehmoment(TQ):
6.4 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
55 mm
Funktionslänge(LF):
80 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
C8-DCLNL-55080-19
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
80 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
80 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
-6 deg
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CNMG 190612
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CNMG 190612
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,91*
€ 404,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,18*
€ 377,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.