Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420883_d50_0_0tl02_05.2886128519.jpg
202420883_d50_0_0tl02_05.2886128519.jpg
202421207_d50_0_0tl02_04.4128841036.jpg
202426313_d50_0_0tl04_00.1968187042.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CCGT 09 T3 08-UM 2035
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CCGT09T308-UM2035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 0.29999999999999999 mm ap rec: 1.25 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.34999999999999998 mm/r fn min: 0.12 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: CCGT 09 T3 08-UM 2035 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.8719 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CC09T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2035 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): UM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 205 m/min vc min: 135 m/min vc rec: 175 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 8.8719 Sorte Grad: 2035 Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
3 mm
ap min:
0.29999999999999999 mm
ap rec:
1.25 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.34999999999999998 mm/r
fn min:
0.12 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
CCGT 09 T3 08-UM 2035
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
8.8719
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.8719 mm
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CC09T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2035
Sorte(Grade):
2035
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
UM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
205 m/min
vc min:
135 m/min
vc rec:
175 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520CCGT 09 T3 08-UM 2035, CCGT 09 T3 08-UM 2035, CCGT09T308UM2035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.