Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422194_d50_0_0tl02_04.2886028819.jpg
202422194_d50_0_0tl02_04.2886028819.jpg
202425198_d50_0_0tl04_00.979715089.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CCGW060204T01030F 7015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CCGW060204T01030F7015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.40000000000000002 mm ap min: 5.0000000000000003E-2 mm ap rec: 0.10000000000000001 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.20000000000000001 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: CCGW060204T01030F 7015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 1.8 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CC0602 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7015 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 30 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1 vc max: 250 m/min vc min: 175 m/min vc rec: 215 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 1.8 Sorte Grad: 7015 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
H
ap max:
0.40000000000000002 mm
ap min:
5.0000000000000003E-2 mm
ap rec:
0.10000000000000001 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.20000000000000001 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
CCGW060204T01030F 7015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
1.8
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
1.8 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CC0602
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7015
Sorte(Grade):
7015
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
30 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1
vc max:
250 m/min
vc min:
175 m/min
vc rec:
215 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520CCGW060204T01030F 7015, CCGW060204T01030F 7015, CCGW060204T01030F7015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 14 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 22 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.