Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422194_d50_0_0tl02_04.2886028819.jpg
202422194_d50_0_0tl02_04.2886028819.jpg
202425199_d50_0_0tl04_00.1593999191.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CCGW09T308S01020F 7025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CCGW09T308S01020F7025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.40000000000000002 mm ap min: 7.0000000000000007E-2 mm ap rec: 0.20000000000000001 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 95 deg fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: CCGW09T308S01020F 7025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BL Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 2.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CC09T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7025 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1 vc max: 180 m/min vc min: 125 m/min vc rec: 150 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 0.8 mm Schneidenlänge begrenzt L: 2.5 Sorte Grad: 7025 Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|H
ap max:
0.40000000000000002 mm
ap min:
7.0000000000000007E-2 mm
ap rec:
0.20000000000000001 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
95 deg
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
CCGW09T308S01020F 7025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BL
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
2.5
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
2.5 mm
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CC09T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7025
Sorte(Grade):
7025
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1
vc max:
180 m/min
vc min:
125 m/min
vc rec:
150 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, CCGW09T308S01020F7025, CCGW09T308S01020F 7025, 520CCGW09T308S01020F 7025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 13 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 19 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.