Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420863_d50_0_0tl02_05.2143936311.jpg
202420863_d50_0_0tl02_05.2143936311.jpg
202421207_d50_0_0tl02_04.4128841036.jpg
202425398_d50_0_0tl04_00.339053969.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CCMT 09 T3 04-MF 2220
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CCMT09T304MF2220
EAN/GTIN:
     7323221712877
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 0.29999999999999999 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.20999999999999999 mm/r fn min: 5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.11 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: CCMT 09 T3 04-MF 2220 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 9.2719 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CC09T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2220 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 300 m/min vc min: 230 m/min vc rec: 280 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 9.2719 Sorte Grad: 2220 Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm
Weitere Informationen:
ap max:
2 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
0.29999999999999999 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.20999999999999999 mm/r
fn min:
5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.11 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
CCMT 09 T3 04-MF 2220
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
9.2719
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
9.2719 mm
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CC09T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2220
Sorte(Grade):
2220
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
300 m/min
vc min:
230 m/min
vc rec:
280 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CCMT 09 T3 04-MF 2220, 520CCMT 09 T3 04-MF 2220, CCMT09T304MF2220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 19 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.