Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CCMT 12 04 08-MM 1125 SANDVIK COROTURN 107 Wendeplatten -MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420865_d50_0_0tl02_05.4226433762.jpg
202420865_d50_0_0tl02_05.4226433762.jpg
202421207_d50_0_0tl02_04.4128841036.jpg
202425067_d50_0_0tl04_00.499638238.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CCMT 12 04 08-MM 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CCMT120408MM1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4.2000000000000002 mm ap min: 0.59999999999999998 mm ap rec: 2 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.35999999999999999 mm/r fn min: 0.12 mm/r fn rec: 0.23999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: CCMT 12 04 08-MM 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12.0959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CC1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 200 m/min vc min: 110 m/min vc rec: 150 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 12.0959 Sorte Grad: 1125 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K|S
ap max:
4.2000000000000002 mm
ap min:
0.59999999999999998 mm
ap rec:
2 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.35999999999999999 mm/r
fn min:
0.12 mm/r
fn rec:
0.23999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
CCMT 12 04 08-MM 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
12.0959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12.0959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CC1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
200 m/min
vc min:
110 m/min
vc rec:
150 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520CCMT 12 04 08-MM 1125, CCMT120408MM1125, CCMT 12 04 08-MM 1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 34 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.