Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto T-Line Wendeschneidplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58a603ec25e852bf39d3464b098783cc_600_600
58a603ec25e852bf39d3464b098783cc_600_600
06ab39a8a054c5f0ae7ab7bd111b88bc_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-520CDE 322 L05 H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CDE322L05H13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Auto T-Line Wendeschneidplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU fz max: 0.20000000000000001 mm fz min: 0.10000000000000001 mm fz rec: 0.17000000000000001 mm HerstArtNr: CDE 322 L05 H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Sorte(Grade): H13A Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 105~35~890 m/min vc min: 30~770~90 m/min vc rec: 32~800~95 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~N~S Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K Sortenempfehlung: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
Application Area:
MU
fz max:
0.20000000000000001 mm
fz min:
0.10000000000000001 mm
fz rec:
0.17000000000000001 mm
HerstArtNr:
CDE 322 L05 H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Sortenempfehlung:
M
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
105~35~890 m/min
vc min:
30~770~90 m/min
vc rec:
32~800~95 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~N~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CDE 322 L05 H13A, CDE322L05H13A, 520CDE 322 L05 H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.