Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto T-Line Wendeschneidplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58a603ec25e852bf39d3464b098783cc_600_600
58a603ec25e852bf39d3464b098783cc_600_600
06ab39a8a054c5f0ae7ab7bd111b88bc_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-520CDE 322 R05 3020
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CDE322R053020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Auto T-Line Wendeschneidplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD fz max: 0.20000000000000001 mm fz min: 0.10000000000000001 mm fz rec: 0.17000000000000001 mm HerstArtNr: CDE 322 R05 3020 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Sorte(Grade): 3020 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 235~60 m/min vc min: 190~45 m/min vc rec: 205~50 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H~K Sorte Grad: 3020 Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
fz max:
0.20000000000000001 mm
fz min:
0.10000000000000001 mm
fz rec:
0.17000000000000001 mm
HerstArtNr:
CDE 322 R05 3020
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Sorte Grad:
3020
Sorte(Grade):
3020
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
235~60 m/min
vc min:
190~45 m/min
vc rec:
205~50 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H~K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CDE 322 R05 3020, 520CDE 322 R05 3020, CDE322R053020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.