Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto T-Line Wendeschneidplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58a603ec25e852bf39d3464b098783cc_600_600
58a603ec25e852bf39d3464b098783cc_600_600
06ab39a8a054c5f0ae7ab7bd111b88bc_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-520CDE 322 R05 H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CDE322R05H13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Auto T-Line Wendeschneidplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU fz max: 0.20000000000000001 mm fz min: 0.10000000000000001 mm fz rec: 0.17000000000000001 mm HerstArtNr: CDE 322 R05 H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Sorte(Grade): H13A Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 105~35~890 m/min vc min: 30~770~90 m/min vc rec: 32~800~95 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~N~S Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
Application Area:
MU
fz max:
0.20000000000000001 mm
fz min:
0.10000000000000001 mm
fz rec:
0.17000000000000001 mm
HerstArtNr:
CDE 322 R05 H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
105~35~890 m/min
vc min:
30~770~90 m/min
vc rec:
32~800~95 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~N~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, CDE 322 R05 H13A, CDE322R05H13A, 520CDE 322 R05 H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.