Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202425241_d50_0_0tl04_00.1399884534.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNGA 12 04 12T01020WG 6190
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNGA120412T01020WG6190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 3.6000000000000001 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 95 deg fn max: 0.54000000000000004 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.45000000000000001 mm/r HerstArtNr: CNGA120412T01020WG 6190 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18500 ISO Cutting Tool Material: CN Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.6959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 6190 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WG Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CERAMIC TMC Order: 1 vc max: 780 m/min vc min: 495 m/min vc rec: 540 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: 6190 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Schneidenlänge begrenzt L: 11.6959 Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
6 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
3.6000000000000001 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
95 deg
fn max:
0.54000000000000004 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.45000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
CNGA120412T01020WG 6190
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18500
ISO Cutting Tool Material:
CN
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge begrenzt L:
11.6959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.6959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
6190
Sorte(Grade):
6190
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WG
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CERAMIC
TMC Order:
1
vc max:
780 m/min
vc min:
495 m/min
vc rec:
540 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNGA120412T01020WG6190, CNGA 12 04 12T01020WG 6190, 520CNGA 12 04 12T01020WG 6190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 13 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 26 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.