Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422198_d50_0_0tl02_04.2134078456.jpg
202422198_d50_0_0tl02_04.2134078456.jpg
202425203_d50_0_0tl04_00.2336749761.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNGA120404S01030A 7015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNGA120404S01030A7015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.20000000000000001 mm ap min: 7.0000000000000007E-2 mm ap rec: 0.10000000000000001 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.20000000000000001 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001 mm/r HerstArtNr: CNGA120404S01030A 7015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 3 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7015 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 30 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1 vc max: 250 m/min vc min: 175 m/min vc rec: 215 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 3 Sorte Grad: 7015 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|H
ap max:
0.20000000000000001 mm
ap min:
7.0000000000000007E-2 mm
ap rec:
0.10000000000000001 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.20000000000000001 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
CNGA120404S01030A 7015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
3
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
3 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7015
Sorte(Grade):
7015
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
30 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1
vc max:
250 m/min
vc min:
175 m/min
vc rec:
215 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520CNGA120404S01030A 7015, CNGA120404S01030A7015, CNGA120404S01030A 7015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 13 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.