Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422198_d50_0_0tl02_04.2134078456.jpg
202422198_d50_0_0tl02_04.2134078456.jpg
202426630_d50_0_0tl04_00.1974771157.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNGA120412S01520HWG 7105
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNGA120412S01520HWG7105
EAN/GTIN:
     7323221525095
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.59999999999999998 mm ap min: 7.0000000000000007E-2 mm ap rec: 0.20000000000000001 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.2 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 95 deg fn max: 0.40000000000000002 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.32000000000000001 mm/r HerstArtNr: CNGA120412S01520HWG 7105 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 2.42 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7105 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WG Spanflächenfasenbreite(BN): 0.15 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1 vc max: 280 m/min vc min: 150 m/min vc rec: 165 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 1.2 mm Schneidenlänge begrenzt L: 2.42 Sorte Grad: 7105 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
H
ap max:
0.59999999999999998 mm
ap min:
7.0000000000000007E-2 mm
ap rec:
0.20000000000000001 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.2 mm
Eckenradius(RE):
1.2 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
95 deg
fn max:
0.40000000000000002 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.32000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
CNGA120412S01520HWG 7105
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge begrenzt L:
2.42
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
2.42 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7105
Sorte(Grade):
7105
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WG
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.15 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1
vc max:
280 m/min
vc min:
150 m/min
vc rec:
165 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, CNGA120412S01520HWG7105, CNGA120412S01520HWG 7105, 520CNGA120412S01520HWG 7105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 11 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.