Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421167_d50_0_0tl02_05.71081082.jpg
202421167_d50_0_0tl02_05.71081082.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202424830_d50_0_0tl04_00.1401959100.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNGG 12 04 02-SGF 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNGG120402-SGF1125
EAN/GTIN:
     7323220191178
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 8.0000000000000002E-2 mm ap rec: 0.20000000000000001 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.1984 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.10000000000000001 mm/r fn min: 0.02 mm/r fn rec: 4.0000000000000001E-2 mm/r HerstArtNr: CNGG 12 04 02-SGF 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12.65 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SGF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 34 m/min vc min: 34 m/min vc rec: 34 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 0.1984 mm Schneidenlänge begrenzt L: 12.65 Sorte Grad: 1125 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
3 mm
ap min:
8.0000000000000002E-2 mm
ap rec:
0.20000000000000001 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.1984 mm
Eckenradius(RE):
0.1984 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.10000000000000001 mm/r
fn min:
0.02 mm/r
fn rec:
4.0000000000000001E-2 mm/r
HerstArtNr:
CNGG 12 04 02-SGF 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
12.65
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12.65 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SGF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
34 m/min
vc min:
34 m/min
vc rec:
34 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520CNGG 12 04 02-SGF 1125, CNGG120402SGF1125, CNGG 12 04 02-SGF 1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.