Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421221_d50_0_0tl02_04.2533261796.jpg
202421221_d50_0_0tl02_04.2533261796.jpg
202425248_d50_0_0tl04_00.2882299650.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNGN120712E 6160
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNGN120712E6160
EAN/GTIN:
     7323222387081
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 0.69999999999999996 mm ap rec: 2 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.17000000000000001 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.12 mm/r HerstArtNr: CNGN120712E 6160 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18500 ISO Cutting Tool Material: CS Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.6959 mm Schneidkantenhöhe(S): 7.9375 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1207 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 6160 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): E Substrate Type: CERAMIC TMC Order: 1 vc max: 265 m/min vc min: 225 m/min vc rec: 255 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 11.6959 Sorte Grad: 6160 Schneidkantenhöhe: 7.9375 mm
Weitere Informationen:
ap max:
3 mm
ap min:
0.69999999999999996 mm
ap rec:
2 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.17000000000000001 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.12 mm/r
HerstArtNr:
CNGN120712E 6160
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18500
ISO Cutting Tool Material:
CS
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
11.6959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.6959 mm
Schneidkantenhöhe:
7.9375 mm
Schneidkantenhöhe(S):
7.9375 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1207
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
6160
Sorte(Grade):
6160
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
E
Substrate Type:
CERAMIC
TMC Order:
1
vc max:
265 m/min
vc min:
225 m/min
vc rec:
255 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNGN120712E 6160, CNGN120712E6160, 520CNGN120712E 6160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.