Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421220_d50_0_0tl02_04.4086938274.jpg
202421220_d50_0_0tl02_04.4086938274.jpg
202426523_d50_0_0tl04_00.2092957377.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNGX120716T02520 6190
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNGX120716T025206190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 3.6000000000000001 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 1.5875 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.60999999999999999 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.40999999999999998 mm/r HerstArtNr: CNGX120716T02520 6190 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18500 ISO Cutting Tool Material: CN Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.2959 mm Schneidkantenhöhe(S): 7.9375 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1207 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 6190 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.25 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CERAMIC TMC Order: 1 vc max: 780 m/min vc min: 465 m/min vc rec: 580 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1.5875 mm Schneidenlänge begrenzt L: 11.2959 Sorte Grad: 6190 Schneidkantenhöhe: 7.9375 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
6 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
3.6000000000000001 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
1.5875 mm
Eckenradius(RE):
1.5875 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.60999999999999999 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.40999999999999998 mm/r
HerstArtNr:
CNGX120716T02520 6190
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18500
ISO Cutting Tool Material:
CN
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
11.2959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.2959 mm
Schneidkantenhöhe:
7.9375 mm
Schneidkantenhöhe(S):
7.9375 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1207
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
6190
Sorte(Grade):
6190
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.25 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CERAMIC
TMC Order:
1
vc max:
780 m/min
vc min:
465 m/min
vc rec:
580 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520CNGX120716T02520 6190, CNGX120716T025206190, CNGX120716T02520 6190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.