Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420835_d50_0_0tl02_05.1992934855.jpg
202420835_d50_0_0tl02_05.1992934855.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202425084_d50_0_0tl04_00.1637981860.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMA 19 06 16-KR 3225
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMA190616-KR3225
EAN/GTIN:
     7323220267033
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 12 mm ap min: 0.29999999999999999 mm ap rec: 6 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.5875 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 19.05 mm fn max: 1 mm/r fn min: 0.20000000000000001 mm/r fn rec: 0.55000000000000004 mm/r HerstArtNr: CNMA 19 06 16-KR 3225 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 17.7439 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1906 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3225 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 225 m/min vc min: 125 m/min vc rec: 165 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1.5875 mm Schneidenlänge begrenzt L: 17.7439 Sorte Grad: 3225 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
12 mm
ap min:
0.29999999999999999 mm
ap rec:
6 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.5875 mm
Eckenradius(RE):
1.5875 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
19.05 mm
fn max:
1 mm/r
fn min:
0.20000000000000001 mm/r
fn rec:
0.55000000000000004 mm/r
HerstArtNr:
CNMA 19 06 16-KR 3225
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
17.7439
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
17.7439 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1906
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3225
Sorte(Grade):
3225
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
225 m/min
vc min:
125 m/min
vc rec:
165 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, CNMA 19 06 16-KR 3225, CNMA190616KR3225, 520CNMA 19 06 16-KR 3225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.