Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420845_d50_0_0tl02_05.523125663.jpg
202420845_d50_0_0tl02_05.523125663.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202424841_d50_0_0tl04_00.1594920866.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 09 03 04-PM 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG090304-PM4335
EAN/GTIN:
     7323221186456
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.40000000000000002 mm ap rec: 2 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: CNMG 09 03 04-PM 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 9.2719 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN0903 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 310 m/min vc min: 215 m/min vc rec: 250 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Sorte Grad: 4335 Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 9.2719 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
4 mm
ap min:
0.40000000000000002 mm
ap rec:
2 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 09 03 04-PM 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
9.2719
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
9.2719 mm
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN0903
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
310 m/min
vc min:
215 m/min
vc rec:
250 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG090304PM4335, CNMG 09 03 04-PM 4335, 520CNMG 09 03 04-PM 4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.