Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420837_d50_0_0tl02_05.3154621259.jpg
202420837_d50_0_0tl02_05.3154621259.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202426535_d50_0_0tl04_00.1732698250.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 09 03 08-MF 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG090308-MF1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 0.14999999999999999 mm ap rec: 0.59999999999999998 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.25~0.34999999999999998 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.14999999999999999~0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: CNMG 09 03 08-MF 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.8719 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN0903 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MF Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 245~65 m/min vc min: 130~50 m/min vc rec: 195~65 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 8.8719 Sorte Grad: 1115 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|S
ap max:
1.5 mm
ap min:
0.14999999999999999 mm
ap rec:
0.59999999999999998 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.25~0.34999999999999998 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999~0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 09 03 08-MF 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
8.8719
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.8719 mm
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN0903
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
245~65 m/min
vc min:
130~50 m/min
vc rec:
195~65 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, CNMG 09 03 08-MF 1115, CNMG090308MF1115, 520CNMG 09 03 08-MF 1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.