Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420854_d50_0_0tl02_05.3851680583.jpg
202420854_d50_0_0tl02_05.3851680583.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202425093_d50_0_0tl04_00.524270505.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 09 03 08-WF 3225
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG090308-WF3225
EAN/GTIN:
     7323220265411
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2.5 mm ap min: 0.29999999999999999 mm ap rec: 1.2 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 95 deg fn max: 0.40000000000000002 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.29999999999999999 mm/r HerstArtNr: CNMG 09 03 08-WF 3225 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.8719 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN0903 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3225 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 250 m/min vc min: 185 m/min vc rec: 200 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 8.8719 Sorte Grad: 3225 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
2.5 mm
ap min:
0.29999999999999999 mm
ap rec:
1.2 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
95 deg
fn max:
0.40000000000000002 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.29999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 09 03 08-WF 3225
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge begrenzt L:
8.8719
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.8719 mm
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN0903
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3225
Sorte(Grade):
3225
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
250 m/min
vc min:
185 m/min
vc rec:
200 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG 09 03 08-WF 3225, CNMG090308WF3225, 520CNMG 09 03 08-WF 3225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.