Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CNMG 09 03 12-QM 235 SANDVIK T-MAX P-Wendeplatten doppelseitig -QM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417701_d50_0_0tl04_00.3213361996.jpg
202417701_d50_0_0tl04_00.3213361996.jpg
202420849_d50_0_0tl02_05.3424157300.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 09 03 12-QM 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG090312QM235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 8.4719 Sorte Grad: 235 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Eckenradius R:
1.1906 mm
Schneidenlänge begrenzt L:
8.4719
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Sorte Grad:
235
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG090312QM235, CNMG 09 03 12-QM 235, 520CNMG 09 03 12-QM 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 13 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.