Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420854_d50_0_0tl02_05.3851680583.jpg
202420854_d50_0_0tl02_05.3851680583.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202425093_d50_0_0tl04_00.524270505.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 04-WF 1515
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120404-WF1515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.20000000000000001 mm ap rec: 0.80000000000000004 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 95 deg fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 04-WF 1515 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12.4959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1515 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WF Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 245~310 m/min vc min: 130~150 m/min vc rec: 195~205 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 12.4959 Sorte Grad: 1515 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
ap max:
4 mm
ap min:
0.20000000000000001 mm
ap rec:
0.80000000000000004 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
95 deg
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 04-WF 1515
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge begrenzt L:
12.4959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12.4959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1515
Sorte(Grade):
1515
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
245~310 m/min
vc min:
130~150 m/min
vc rec:
195~205 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, CNMG 12 04 04-WF 1515, 520CNMG 12 04 04-WF 1515, CNMG120404WF1515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 34 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.