Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421109_d50_0_0tl02_05.3959018203.jpg
202421109_d50_0_0tl02_05.3959018203.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202424857_d50_0_0tl04_00.1156157929.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 04-WL 1525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120404-WL1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 0.25 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 95 deg fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 04-WL 1525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12.4959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1525 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WL Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 390 m/min vc min: 220 m/min vc rec: 260 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 12.4959 Sorte Grad: 1525 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
ap max:
1 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
0.25 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
95 deg
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 04-WL 1525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge begrenzt L:
12.4959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12.4959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1525
Sorte(Grade):
1525
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WL
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
390 m/min
vc min:
220 m/min
vc rec:
260 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, CNMG120404WL1525, CNMG 12 04 04-WL 1525, 520CNMG 12 04 04-WL 1525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 37 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.