Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419672_d50_0_0tl02_05.2366774197.jpg
202419672_d50_0_0tl02_05.2366774197.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202425019_d50_0_0tl04_00.1842877153.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 04-XM 2025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120404-XM2025
EAN/GTIN:
     7323220239924
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 5 mm ap min: 0.29999999999999999 mm ap rec: 2.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.17999999999999999 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 04-XM 2025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12.4959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): XM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 245 m/min vc min: 165 m/min vc rec: 205 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 12.4959 Sorte Grad: 2025 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M
ap max:
5 mm
ap min:
0.29999999999999999 mm
ap rec:
2.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.17999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 04-XM 2025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
12.4959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12.4959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2025
Sorte(Grade):
2025
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
XM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
245 m/min
vc min:
165 m/min
vc rec:
205 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG 12 04 04-XM 2025, CNMG120404XM2025, 520CNMG 12 04 04-XM 2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 17 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.