Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420837_d50_0_0tl02_05.3154621259.jpg
202420837_d50_0_0tl02_05.3154621259.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202426535_d50_0_0tl04_00.1732698250.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 08-MF 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120408-MF1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 0.14999999999999999 mm ap rec: 0.59999999999999998 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.40000000000000002 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 08-MF 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12.0959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 205 m/min vc min: 95 m/min vc rec: 165 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 12.0959 Sorte Grad: 1125 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
ap max:
1.5 mm
ap min:
0.14999999999999999 mm
ap rec:
0.59999999999999998 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.40000000000000002 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 08-MF 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
12.0959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12.0959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
205 m/min
vc min:
95 m/min
vc rec:
165 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, CNMG 12 04 08-MF 1125, 520CNMG 12 04 08-MF 1125, CNMG120408-MF1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.