Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CNMG 12 04 08-MR 2015 SANDVIK T-MAX P-Wendeplatten doppelseitig -MR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420839_d50_0_0tl02_05.2785015852.jpg
202420839_d50_0_0tl02_05.2785015852.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202425489_d50_0_0tl04_00.2337344265.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 08-MR 2015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120408MR2015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 7.5999999999999996 mm ap min: 2 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.55000000000000004 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.29999999999999999 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 08-MR 2015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12.0959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 275 m/min vc min: 150 m/min vc rec: 210 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 12.0959 Sorte Grad: 2015 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
ap max:
7.5999999999999996 mm
ap min:
2 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.55000000000000004 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.29999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 08-MR 2015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
12.0959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12.0959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2015
Sorte(Grade):
2015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
275 m/min
vc min:
150 m/min
vc rec:
210 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG 12 04 08-MR 2015, 520CNMG 12 04 08-MR 2015, CNMG120408MR2015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.