Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419672_d50_0_0tl02_05.2366774197.jpg
202419672_d50_0_0tl02_05.2366774197.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202425019_d50_0_0tl04_00.1842877153.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 08-XM 2025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120408-XM2025
EAN/GTIN:
     7323220239948
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 5 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 2.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.40000000000000002 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.25 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 08-XM 2025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12.0959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): XM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 235 m/min vc min: 145 m/min vc rec: 180 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 12.0959 Sorte Grad: 2025 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M
ap max:
5 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
2.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.40000000000000002 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 08-XM 2025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
12.0959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12.0959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2025
Sorte(Grade):
2025
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
XM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
235 m/min
vc min:
145 m/min
vc rec:
180 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG120408XM2025, CNMG 12 04 08-XM 2025, 520CNMG 12 04 08-XM 2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 17 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.