Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419672_d50_0_0tl02_05.2366774197.jpg
202419672_d50_0_0tl02_05.2366774197.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202426570_d50_0_0tl04_00.1580545070.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 08-XM 4425
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120408XM4425
EAN/GTIN:
     7323225049047
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: ap max mm ap min: ap min mm ap rec: ap rec mm Application Area: Application Area BarCode (EAN): 7323225049047 Coating Process Type: Coating Process Type Coating Type: Coating Type Eckenradius(RE): RE mm Eingeschriebener Kreis(IC): IC mm fn max: fn max mm/r fn min: fn min mm/r fn rec: fn rec mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 08-XM 4425 Hersteller: SANDVIK COROMANT IFS: IFS ISO Cutting Tool Material: ISO Cutting Tool Material Lebenszyklusstatus(LCS): LCS Masse (Gewicht)(WT): WT kg Schneidenanzahl(CEDC): CEDC Schneidenlänge, begrenzt(LE): LE mm Schneidkantenhöhe(S): S mm Schneidplattenform(SC): SC Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CUTINT_SIZESHAPE Schneidrichtung(HAND): HAND Sorte(Grade): Grade Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CBMD Stock Category: Stock Category Substrate Type: Substrate Type TMC Order: TMC Order vc max: vc max m/min vc min: vc min m/min vc rec: vc rec m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): TMC1
Weitere Informationen:
ap max:
ap max mm
ap min:
ap min mm
ap rec:
ap rec mm
Application Area:
Application Area
BarCode (EAN):
7323225049047
Coating Process Type:
Coating Process Type
Coating Type:
Coating Type
Eckenradius(RE):
RE mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
IC mm
fn max:
fn max mm/r
fn min:
fn min mm/r
fn rec:
fn rec mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 08-XM 4425
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IFS:
IFS
ISO Cutting Tool Material:
ISO Cutting Tool Material
Lebenszyklusstatus(LCS):
LCS
Masse (Gewicht)(WT):
WT kg
Schneidenanzahl(CEDC):
CEDC
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
LE mm
Schneidkantenhöhe(S):
S mm
Schneidplattenform(SC):
SC
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CUTINT_SIZESHAPE
Schneidrichtung(HAND):
HAND
Sorte(Grade):
Grade
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CBMD
Stock Category:
Stock Category
Substrate Type:
Substrate Type
TMC Order:
TMC Order
vc max:
vc max m/min
vc min:
vc min m/min
vc rec:
vc rec m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
TMC1
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520CNMG 12 04 08-XM 4425, CNMG 12 04 08-XM 4425, CNMG120408XM4425
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.