Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419673_d50_0_0tl02_05.3899990259.jpg
202419673_d50_0_0tl02_05.3899990259.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202425021_d50_0_0tl04_00.2333951664.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 08-XMR GC30
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120408XMRGC30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.5 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.29999999999999999 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 08-XMR GC30 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12.0959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): GC30 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): XMR Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 165~175~220 m/min vc min: 115~140~95 m/min vc rec: 130~150~170 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 12.0959 Sorte Grad: GC30 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Sortenempfehlung: P Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
ap max:
6 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.5 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.29999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 08-XMR GC30
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
12.0959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12.0959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
GC30
Sorte(Grade):
GC30
Sortenempfehlung:
P
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
XMR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
165~175~220 m/min
vc min:
115~140~95 m/min
vc rec:
130~150~170 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG 12 04 08-XMR GC30, 520CNMG 12 04 08-XMR GC30, CNMG120408XMRGC30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.