Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420844_d50_0_0tl02_05.2051635417.jpg
202420844_d50_0_0tl02_05.2051635417.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202424839_d50_0_0tl04_00.2871844680.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 12-PF 1525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120412-PF1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 0.34999999999999998 mm ap rec: 0.80000000000000004 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.34999999999999998 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.25 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 12-PF 1525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.6959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1525 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PF Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 290 m/min vc min: 205 m/min vc rec: 240 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 11.6959 Sorte Grad: 1525 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
ap max:
1.5 mm
ap min:
0.34999999999999998 mm
ap rec:
0.80000000000000004 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.34999999999999998 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 12-PF 1525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
11.6959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.6959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1525
Sorte(Grade):
1525
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PF
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
290 m/min
vc min:
205 m/min
vc rec:
240 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, CNMG120412PF1525, CNMG 12 04 12-PF 1525, 520CNMG 12 04 12-PF 1525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.