Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417697_d50_0_0tl04_00.2527817905.jpg
202417697_d50_0_0tl04_00.2527817905.jpg
202420849_d50_0_0tl02_05.3424157300.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 12-QM 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120412-QM4335
EAN/GTIN:
     7323221187255
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6 mm ap min: 1 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.59999999999999998 mm/r fn min: 0.25 mm/r fn rec: 0.34999999999999998 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 12-QM 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.6959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): QM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 230 m/min vc min: 160 m/min vc rec: 200 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 11.6959 Sorte Grad: 4335 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
6 mm
ap min:
1 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.59999999999999998 mm/r
fn min:
0.25 mm/r
fn rec:
0.34999999999999998 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 12-QM 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
11.6959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.6959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
QM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
230 m/min
vc min:
160 m/min
vc rec:
200 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, CNMG 12 04 12-QM 4335, CNMG120412QM4335, 520CNMG 12 04 12-QM 4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.