Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421108_d50_0_0tl02_05.2392779165.jpg
202421108_d50_0_0tl02_05.2392779165.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202424860_d50_0_0tl04_00.3736319385.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 12-WMX 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120412-WMX4335
EAN/GTIN:
     7323221187545
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6 mm ap min: 0.80000000000000004 mm ap rec: 3.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 95 deg fn max: 0.75 mm/r fn min: 0.20000000000000001 mm/r fn rec: 0.5 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 12-WMX 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.6959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WMX Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 250 m/min vc min: 145 m/min vc rec: 175 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 11.6959 Sorte Grad: 4335 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
6 mm
ap min:
0.80000000000000004 mm
ap rec:
3.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
95 deg
fn max:
0.75 mm/r
fn min:
0.20000000000000001 mm/r
fn rec:
0.5 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 12-WMX 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge begrenzt L:
11.6959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.6959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WMX
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
250 m/min
vc min:
145 m/min
vc rec:
175 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG 12 04 12-WMX 4335, CNMG120412WMX4335, 520CNMG 12 04 12-WMX 4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 37 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.