Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419672_d50_0_0tl02_05.2366774197.jpg
202419672_d50_0_0tl02_05.2366774197.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202425019_d50_0_0tl04_00.1842877153.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 12-XM GC30
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120412XMGC30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 5 mm ap min: 0.69999999999999996 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.45000000000000001 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.29999999999999999 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 12-XM GC30 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.6959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): GC30 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): XM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 165~175~220 m/min vc min: 105~125~145 m/min vc rec: 130~150~170 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 11.6959 Sorte Grad: GC30 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K Sortenempfehlung: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
ap max:
5 mm
ap min:
0.69999999999999996 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.45000000000000001 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.29999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 12-XM GC30
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
11.6959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.6959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
GC30
Sorte(Grade):
GC30
Sortenempfehlung:
P
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
XM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
165~175~220 m/min
vc min:
105~125~145 m/min
vc rec:
130~150~170 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG120412XMGC30, CNMG 12 04 12-XM GC30, 520CNMG 12 04 12-XM GC30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.