Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420845_d50_0_0tl02_05.523125663.jpg
202420845_d50_0_0tl02_05.523125663.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202424841_d50_0_0tl04_00.1594920866.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 12 04 16-PM 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120416-PM4335
EAN/GTIN:
     7323221186500
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 5.5 mm ap min: 1 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.5875 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.65000000000000002 mm/r fn min: 0.23000000000000001 mm/r fn rec: 0.40000000000000002 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 16-PM 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.2959 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 235 m/min vc min: 155 m/min vc rec: 190 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 1.5875 mm Schneidenlänge begrenzt L: 11.2959 Sorte Grad: 4335 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
5.5 mm
ap min:
1 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.5875 mm
Eckenradius(RE):
1.5875 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.65000000000000002 mm/r
fn min:
0.23000000000000001 mm/r
fn rec:
0.40000000000000002 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 16-PM 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
11.2959
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.2959 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
235 m/min
vc min:
155 m/min
vc rec:
190 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG120416PM4335, CNMG 12 04 16-PM 4335, 520CNMG 12 04 16-PM 4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 17 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.